XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット

XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット - SATAXLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット - SATAXLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット - SATA

・片手で簡単ロックレバー操作
・ロングタイプで締め付けやすさ向上
・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ
・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け
・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的

セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601905RS-09043
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする