コンビネーションラチェットレンチ8本セット

コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。
・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。
・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5°
・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付

セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm 内容量1セット(8本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88601835 RS-09079
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする