曜日別特売

シックネスゲージ

シックネスゲージ - SATA
(5件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。

材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88602833RS-09407
オープン
1,698
値下げ
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88602833
2024-04-05
用途: エンジンタペット調整

0.18と0.23のリーフがあるので非常に使い易くて良いです。

2022-03-09
用途: とあるマシンのギャップ調整
CTクリエイトサービス業

とにかく0.02~の刻みがあるものをあちこち探してたどり着きました。
早速使用しました
今まで使用していた0.05からの物よりもぐっと精度が上がる整備が出来て満足

1が参考にしています
2022-04-12
用途: バイクエンジンの整備に使用
建設業・工事業

これだけの枚数が揃ってこの金額、全く文句なしです!しかもこの長さご使いやすいですね。

対象商品 : 88602833
2020-08-02
用途: 機械のメンテナンスエンジン等
サービス業

この様な枚数の揃った物は国産品ではほぼみかけません。これひとつで間に合います余計に不必要な物を買わなくて済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 88602833
2019-06-04
用途: バイク整備
製造業

0.02ミリのゲージも付いていて、細かい調整が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする