SATA
スナップリングプライヤー
(1件のレビュー)
種類
セット品
全長(mm)
(本体)155
仕様
替爪の脱着:ワンタッチ
寸法(mm)
1.2:直爪・1.4:直爪
角度(°)
45度爪 90度爪
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88602824
RS-09251
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください