SATA
両開き工具セット 9.5sq 75pcs
出張にも便利なキャリーケース!
1/3”(9.5mm)の75点セット。
最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数
75
セット内容
11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24
質量(kg)
8.8(工具含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×200×200
差込角(sq.)
9.5
内容量
1セット(75点組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88601783
RS9575S
75
8.8(工具含まず)
430×200×200
-
オープン
¥
36,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
69021097
RS9575S【ワケあり】
75
8.8(工具含まず)
430×200×200
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
¥
36,980
¥
29,980
アウトレット
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください