SATA
工具セット 70pcs
出張にも便利なキャリーケース!
1/2”(12.7mm)の70点セット。
最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット内容
【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm
【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】
【16pcsシックネスゲージ】
【12モンキーレンチ】
【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm
【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm
【6ラジオペンチ】
【6ニッパ】
【7ペンチ】
【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz
【工具箱】
【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm
【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】
【Dr.首振りエクステンションバー5】
【Dr.首振りエクステンションバー10】
【Dr.ユニバーサルジョイント】
【エルハンドル】
セット商品数
70
質量(kg)
8.8(工具含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×200×200
内容量
1セット(70点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88601792
RS12770S
70
8.8(工具含まず)
430×200×200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください