曜日別特売

コードレストリマー

コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)

10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。

用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162246GKF10.8V-8HSET1セット本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、6mmコレット、スパナ17mm本体、バッテリー、充電器セット
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
88603865GKF10.8V-8H1台本体、6mmコレット、スパナ17mm本体のみ
35,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ GKF10.8V-8H型  コードレストリマー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする