曜日別特売

実体顕微鏡用白色LED照明

実体顕微鏡用白色LED照明 - ハヤシレピック

長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。
直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。
調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。
発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。

寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485278HDR61WJ/LCD-21
64,000
63,900
70,290(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする