曜日別特売

替刃 極厚(J型)

替刃 極厚(J型) - タジマツール(TJMデザイン)替刃 極厚(J型) - タジマツール(TJMデザイン)替刃 極厚(J型) - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

L型刃に比べ刃の腰の強さ約2.5倍

用途J型カッター用替刃刃厚(mm)0.65仕様7枚入り質量(g)85(パッケージ含)アズワン品番64-8438-31内容量1個
注意
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88606604CB62-7H/Y
540
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606604
2021-11-17
用途: シール撤去
77建設業・工事業

良く他のサイトでも、賛否両論の書き込みありますが。 自分は大変助かってます、シールの撤去で良い仕事してくれますね。

対象商品 : 88606604
2020-07-09
用途: シーリング除去
株式会社プロスパー

シールを除去するのには最適ですが、専用のカッターしか使用できないのが難点。

2018-07-29
用途: ラップサイレージ開梱
ARITA FARMその他業種

7枚入りで厚さ0.65。 タジマのノーマルのJ型が0.5らしいので極厚なのかも。見た感じはほとんどわかりませんが。あと、WEBのモノタロウの内容量表記が1個となっていますが、厚さとか、何枚入りなのかぐらい載せてほしいわね。マジで。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の追加をさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする