光ビーコンユニット
VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能
カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下内容量1個