曜日別特売

カーオーディオユニット carrozzeria MVH

カーオーディオユニット carrozzeria MVH - Pioneer(パイオニア)
(1件のレビュー)

スマホをディスプレイにしてオーディオを自在に操る
スマートフォンがカーオーディオのディスプレイに変貌する「マルチディスプレイモード」に対応。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールするだけで、楽曲情報やジャケット写真などをスマホ画面に映し出すことができ、選曲やシャッフルなどの本体操作も自在に可能。また、スマホからメインユニットの詳細な設定も行えるので、オーディオをさらに快適に使用することができます。
MVH-5400はBluetooth/USB/iPod/スマホなど、様々なメディアに対応。
幅広いメディアや、ハイレゾ音源など様々なフォーマットに対応
Bluetooth接続に対応し、スマホをフル活用
車室内でUSB/iPodを楽しめる
様々な外部機器を接続可能
Bluetoothを搭載することで、AVプロファイルに対応したスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどの楽曲再生や、運転中のハンズフリー通話などドライブをより快適に、且つ安心して楽しむことができます。

質量(kg)0.5規格USB2.0FullSpeed感度実用:FM/11dBf(1.0μV/75Ω、mono、SN比:30dB)・AM/25μV(SN比:20dB)定格出力(W)22×4(50Hz~15000Hz、5%THD、4Ωload、BothChannelsDriven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×97フォーマット形式MP3デコーディング:MPEG-1、2AUDIOLAYER-3、WMAデコーディング:Ver.7、8、9、9.1、9.2(2chaudio)、AACデコーディング:MPEG-4AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ)、WAVシグナル:Linear-PCM、FLACデコーディング:v1.2.1(FreeLosslessAudioCodec)プロトコルUSB:MSC(MassStorageClass)、MTP(MediaTransferProtocol)、AOA(AndroidOpenAccessary)2.0出力レベル最大:2.0V(プリアウト)最大消費電流(A)10入出力端子RCA出力:サブウーファー出力またはリア出力、USB入力、3.5ΦミニジャックAV入力、ステアリングリモコンアダプター接続端子内容量1個
注意
※MVH-3400はBluetoothには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最大出力(W)
インピーダンス
供給電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486084MVH-5400コードユニット、ハンズフリー用マイク一式、取付ネジ類一式、取扱説明書、リモコン、リチウム電池(CR2025)、保証書50×4ch/4、50×2ch/4Ω+70×1ch/2Ω(サブウーファー使用時)負荷:4Ω(4Ω~8Ω(1ch時は2Ω)使用可能)(最大)1.5
14,000
取扱い終了
返品不可
89486093MVH-3400コードユニット、取付ネジ類一式、取扱説明書、保証書50×4ch/4Ω、50×2ch/4Ω+70×1ch/2Ω(サブウーファー使用時)負荷:4Ω(4Ω~8Ω使用可能),出力:1kΩ(最大)1
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89486093
2018-06-24
用途: 車用
有限会社長畑種苗

MVH-3400はbluetoothに対応していない。説明文に騙された感じがする。
返品不可だし、がっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする