金象印
お手軽花壇用ステン三本鍬600柄付
・花壇での作業や年配者・女性の方にはとても使いやすい大きさです
・頭部はサビに強いステンレスを使用
用途
花壇、菜園などの耕作作業
全長(mm)
600
頭部幅(mm)
95
頭部高さ(mm)
120
質量(g)
530
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605168
70825
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください