金象印
窓ホー 70×1200アルミP柄付
アルミパイプ柄を採用し軽量な窓あきタイプの草ケズリ。
用途
畑、畦などの除草作業に使用します。
全長(mm)
1300
質量(g)
750
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
120
先幅(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605204
73114
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300