金象印
FG プラお手軽クリーナー450柄付
軽くて水に強い強化樹脂(ABS)製
用途
庭、溝の清掃に
材質
ABS樹脂
全長(mm)
670
質量(g)
230
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605317
191692
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください