金象印
FG コンパクト菜園鋏 芽切・収穫用
収穫作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途
収穫・芽切・摘果に
切断能力(mm)
生木約6
寸法(mm)
170×85×12
質量(g)
130
使用目的
収穫、摘果、芽切
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605335
192208
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください