LEDスポットライト 直付タイプ

LEDスポットライト 直付タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 直付タイプ - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)10電圧(V)100~242仕様壁面・天井面取付専用材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス質量(kg)1.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさダイクール電球130形相当内容量1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※取付には専用ボックスDS37544(別売)とDS4511(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486592NNY24106HKLE9広角・彩光色50004549.4ミディアムグレーメタリック
41,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89486608NNY24107HKLE9広角・彩光色30004544ミディアムグレーメタリック
41,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
89486626NNY24109HKLE9拡散・彩光色30008539ミディアムグレーメタリック
41,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
89486696NNY24106SKLE9広角・彩光色50004549.4シルバーメタリック
41,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
89486617NNY24108HKLE9拡散・彩光色50008543.8ミディアムグレーメタリック
41,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
89486705NNY24107SKLE9広角・彩光色30004544シルバーメタリック
41,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
89486714NNY24108SKLE9拡散・彩光色50008543.8シルバーメタリック
41,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
89486723NNY24109SKLE9拡散・彩光色30008539シルバーメタリック
41,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
89486538NNY24100HKLE9広角50004580.9ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486547NNY24101HKLE9広角35004571ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486556NNY24102HKLE9広角30004569.5ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486565NNY24103HKLE9拡散50008572ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486574NNY24104HKLE9拡散35008563.1ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486583NNY24105HKLE9拡散30008561.6ミディアムグレーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486635NNY24100SKLE9広角50004580.9シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486644NNY24101SKLE9広角35004571シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486653NNY24102SKLE9広角30004569.5シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486662NNY24103SKLE9拡散50008572シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486678NNY24104SKLE9拡散35008563.1シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
89486687NNY24105SKLE9拡散30008561.6シルバーメタリック
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする