曜日別特売

デジタル受光器

デジタル受光器 - タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器 - タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器 - タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器 - タジマツール(TJMデザイン)

レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示

用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm内容量1個
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88606613LS-100D
82,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする