羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88606778 | YWX-BGD301(W) | 29526117 | YWX-AFD30(C) | ![]() | 扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
上下方向の角度範囲が広いのが利点だと思います。DCモーターで比較的静かです。風量調節も5段階ですが、やたら多いのも使いにくいので、ちょうどよいです。
リモコンが小さすぎる。高齢者はリモコン表示が小さいと、見えない。本体と引っ掛けフックとの、はめ合いがアバウト(本体不測の事態発生時を考えてアバウトにしているのかな)。但し壁取り付け引っ掛けフックはビス4本止めにより、耐久性と安全上、正解です。他、本体使用に関しては、問題有りません。
上下首設定が僅かな角度しか動かないので、高い壁に掛けてしまうと、首が下向きにならないので風が来ない!
思ったほど風量が奥まで届かないのでキッチン内をカバーしきれない。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。