羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量調節4段階。左右首振り操作もリモコンでOK。
リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、タイマー設定(切・入)、モード切換、首振りON/OFF(左右)。
モード切換:リズム風・おやすみ。おやすみモード:リズム風の風を時間とともに徐々に小さくしていく。
リズム風機能付き。風向角度調節:手動式(下向き40度)。ワイヤーガード。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。



この夏場、猛暑でずーと付けっ放しにしていたら、モーターが焼け付きて、止まってしまい使用不可になった。よって、急きょ新規に購入することとした。今までの物は、風量が3段階で物足りなかったので、今回探しに探して4段階を見つけ、即購入した。
4段階の風量に満足している。
作業部屋の正面壁に設置、
背中に当たる扇風機とは、段違いで、
正面からくる風は気持ちいいです。
30cm羽根は、家庭用扇風機と同じサイズなので、風量は、微風か弱で充分です。
金具取り付けのタッピングは、石膏ボード用のピンに変えて取り付けました(自己責任)
現在使用している物と交換です比較ですが風切り音が少ない下向き角度も良いただリモコン取付ケース?があれば良かったです、操作音が少し大きいかな!
手の届かない部屋の上部に取り付けたので、リモコンで操作できる事で大変重宝しています。特に冬場に暖かい空気が上部に滞ってしまうので空気が動くことを期待しています。
同メーカーの旧機器が動かなくなったので更新。同じメーカーなので取付金具は同じだと思ったが少し変わっていた。何とか交換出来たが取付金具は同じにして欲しかった。