曜日別特売
モノタロウ

スポンジ 洗車用 3個パック

スポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウスポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウスポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウスポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウスポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウスポンジ 洗車用 3個パック - モノタロウ
(91件のレビュー)

洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。

用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)225×110×50危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975434-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入してたのですが値段でこちらを!届いて見て大きさが大きくてびっくりしましたがもう少し大きければ半分にして使えたのですがそこまでうあ大きくなかった?ワゴン等大きめも車の洗車にはピッタりかな?3個でこの値段はオトクですね!

2025-12-09
用途: 掃除などに
サービス業

大きいスポンジなので適度にカットして使っています。

2025-10-04
用途: バスルームの毎日の水分吸収掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の作業用途は特殊だと思います。これは、まずまず合格です。3個使用後に再レビューします。

対象商品 : 88975434
2025-08-01
用途: 洗車
サービス業

サイズが大きいので使いやすい。小さくカットしても使える

2025-05-12
用途: 洗車
株式会社大建

リピート購入です。
価格以上の性能ですが、欲を言えば高性能品のラインもあれば興味があります。
そこまで長持ちしませんし、泡立ちは普通です。
かといって高価なメーカー品のいつまでも古いスポンジを使うより定期的に交換する方がいいのでこの製品をリピートしています。

対象商品 : 88975434
2025-05-26
用途: トラックの洗車用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

色分けされているのでボディとホイールで使い分けてます。消耗品なので安価で助かります。

2025-04-25
用途: 洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかすぎないかつ大きめで握りやすく、ちゃんと洗車向きのスポンジを想定して開発していると感じられた。

2025-04-08
用途: 洗車用、お風呂掃除用

安いので定期的に買っています。洗車用として足回り用、ボディ用、お風呂掃除用といった具合に使うため、三個セットがありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
抗菌作用はありますか?
回答:
抗菌作用はございません。
2021-05-20
質問:
上記、画像では青2個・黄1個の色になっていますが画像の通りの色合いですか?
回答:
青2個・黄1個で画像の通りでございます。
2021-05-20

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする