曜日別特売

A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/カラリオ/高画質モデル(6色)

A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/カラリオ/高画質モデル(6色) - EPSON

コンパクトボディでA3ノビまで対応。馴染みやすいスタイリッシュなデザインで、置き場所を気にする必要はありません。6色インクで広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。さらに低ランニングコストなので高画質を気兼ねなくプリントできます。写真だけでなく、文書のプリントもキレイに印刷できるので、日常使いにもおすすめです。無線LANにも対応し、パソコンからもスマホからも自由にプリントできます。また前面、背面の2Way給紙で、異なる用紙をセットでき、厚紙にもプリントできます。

使用可能用紙サイズ最大A3プリント方式MACH方式セット内容セットアップ用インクカートリッジ(6色×各1個)、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイドシリーズカラリオエコマーク認定認定アズワン品番65-0412-07色数6商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 036内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88608126EP-50V
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする