曜日別特売
モノタロウ

スポンジ 洗車用 2wayタイプ

スポンジ 洗車用 2wayタイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 2wayタイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 2wayタイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 2wayタイプ - モノタロウスポンジ 洗車用 2wayタイプ - モノタロウ
(18件のレビュー)

2層構造の洗車用のスポンジです。ソフトな面はボディの洗浄用で、ハードな面はホイールやタイヤの洗浄に適しています。
1つで二役な便利な洗車用スポンジです。

用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)70×110×225危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ボディに傷がつく恐れがありますのでハード面でボディをこすらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89073346-
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89073346
2025-01-15
用途: 洗車作業

大きめでいい感じの大きさで洗車が快適にできます 傷とかも入らず、まあまあの耐久性もあると思います

対象商品 : 89073346
2024-05-09
用途: 洗車
教育・研究機関

値段の割にしっかりしている。硬い面は下周りの泥を落とすのに使っています。意外に大きいので手の小さい方はサイズに注意してください。

対象商品 : 89073346
2024-04-24
用途: 洗車
株式会社 難波商会自動車・二輪車・自転車関連業

黒い部分が思ったよりもしっかりしていて、汚れが落としやすいです^ - ^

対象商品 : 89073346
2024-03-29
用途: 洗車
卸売・小売業

実物は大きめでお値段以上の商品でした。車だけではなくフェンスなどにも使っております。

対象商品 : 89073346
2024-02-01
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

届いてから現物を見ると想像以上に大きかったのですがこれがかえってボデーの洗浄に向いていました。

対象商品 : 89073346
2023-10-06
用途: 洗車
クリーンステップ for youサービス業

大きめでしっかり洗えていいと思います。気に入っているます。

対象商品 : 89073346
2022-12-02
用途: 洗車用
建設業・工事業

安い!
思ったよりデカかった
品質もいいと感じました
リピート候補です

対象商品 : 89073346
2022-08-18
用途: 洗車に

やすかったので買ってみました。持ち手も使える2wayタイプなので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする