曜日別特売

Pタイル Modern

Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modern - タジマ(田島ルーフィング)
(1件のレビュー)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン
シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。

用途
建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート内容量1箱(50枚)
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88617944A-6
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88617953A-17
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88617978A-27
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88617987A-29
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88617996A-35
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618014A-72
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618023A-73
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618032A-74
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618048A-78
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618057A-79
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618075A-83
8,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618084A-85
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618093A-88
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618102A-89
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618118A-90
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618127A-91
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618136A-92
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618145A-93
8,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618154A-94
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618163A-95
8,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618172A-96
8,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618188A-97
8,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618197A-98
8,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88617962A-25
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618005A-60
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
88618066A-82
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88617953
2023-08-09
用途: 床のPタイル補修
サービス業

既存のPタイルと若干色味が違いますが、寸法もピッタリなので、違和感なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする