オープン工業
ループクリップ 脱着式
(1件のレビュー)
取り外しができる脱着式。
仕様
脱着クリップ式
材質
ひも:再生樹脂
寸法(mm)
900×10
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620062
NB-50-BK
黒
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
88620078
NB-50-BU
青
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
88620087
NB-50-RD
赤
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
88620096
NB-50-GN
緑
¥
3,000
取扱い終了
88620105
NB-50-YE
黄
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください