オープン工業
ループクリップ ダブルフック式
イベント等で引き立つ15mm幅ストラップにダブルフック式が登場。
仕様
ダブルフック式
材質
再生樹脂
寸法(mm)
ひも:900×15
グリーン購入法
適合
内容量
1本(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620333
NX-17P-BK
黒
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
88620342
NX-17P-BU
青
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
88620358
NX-17P-GN
緑
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
88620367
NX-17P-RD
赤
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
88620376
NX-17P-YE
黄
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください