オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
カードが出し入れしやすい。
仕様
ヨコ名刺サイズ
付属品
中紙付
材質
ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×83
タイプ
硬質カバー付 ソフトタイプ
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620394
NX-100P-BU
青
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88620412
NX-100P-RD
赤
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
88620428
NX-100P-WH
白
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
88620403
NX-100P-PR
紫
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください