オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ特大
(1件のレビュー)
カードが出し入れしやすい。
グリーン購入法
適合
仕様
ヨコ特大サイズ
付属品
中紙付
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:97×69、ケース外寸:108×91
タイプ
ソフトタイプ
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620437
NX-113
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください