オープン工業
名札ケース ソフトヨコA7
大きく表示できるA7サイズ
グリーン購入法
適合
仕様
ヨコA7サイズ
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:105×74、ケース外寸:116×97
タイプ
ソフトタイプ
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620464
NX-117
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください