オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
キャッチコピーが入る見出し付き
グリーン購入法
適合
仕様
ヨコ名刺サイズ
付属品
中紙付(上段・下段共)
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:上段90×20、下段90×55、ケース外寸:101×104
タイプ
ソフトタイプ、見出し付、チャック式
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88620473
NX-118
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください