曜日別特売

吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺

吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 - オープン工業

もしも!に備える防災名札。 専用ホイッスルと緊急連絡カードを常に身に付ける。

仕様ヨコ名刺サイズ付属品ホイッスル:約3500Hz、緊急連絡カード付材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)緊急連絡カード寸法:90×55(折りたたみ時)、90×97(広げた状態)、ケース外寸:103×79サイズ名刺タイプソフトタイプ、チャック付、ループクリップ、脱着式ひも長(mm)約900(幅約10)グリーン購入法適合内容量1袋(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88620577NL-18-BU
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
88620586NL-18-GN
2,300
取扱い終了
88620595NL-18-RD
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする