TMC
保護メガネ ゴーグルタイプ
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
用途
切削や研磨作業等に
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
90
材質(フチ)
軟質ビニル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974716
BS-1199
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください