曜日別特売

曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ

曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ - TMC曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ - TMC曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ - TMC曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ - TMC
(4件のレビュー)

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
曇り止めレンズ仕様

用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974725BS-1199NH
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974725
2023-08-20
用途: 家業の田んぼの作業で
農・林・水産業

薬散布をして薬が飛ぶのでそれをかけています。また買います。

2022-01-24
用途: 冬場のFRPの切削作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通レンズのように白く曇る事は無いですが、親水性で水分がべたーと付いて型ガラスのように波打って見えなくなります。(マスク着用) 又、鼻のパッド部の隙間が大きく粉塵が目に入る事とビニール部分がパッケージ内で変形していて戻らない、フィット感も100円の物に劣るなど期待外れ感は否めません。リピは無いです。

対象商品 : 88974725
2019-12-05
用途: 鉄鋼作業のグラインダーがけ
建設業・工事業

確かに曇りにくいが、もう少し使用して見ないと分かりません。

対象商品 : 88974725
2019-08-11
用途: 家屋解体作業
花園フルーツ農・林・水産業

暑い中、他のメガネでは曇ってよく見えませんでしたが、このメガネはくっきりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする