曜日別特売

LEDライト付アラーム

LEDライト付アラーム - TMCLEDライト付アラーム - TMCLEDライト付アラーム - TMC

防犯ブザーにLEDライトを搭載
ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます

用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974892BS-110DX
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする