TMC
青色保安指示灯
(1件のレビュー)
鎮静効果のある青色に光る指示灯です
発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途
パトロールや防犯活動に
色
青色
機能
点滅/点灯
連続点灯時間(時間)
約100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975057
BS-1172
530
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88975066
BS-1173
375
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください