曜日別特売

セフティバックライト

セフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMCセフティバックライト - TMC

ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します
赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします
付属のマジックテープシールで取り付け簡単

用途交通整理や夜間作業に電球の種類LED材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975093BS-1270Yイエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
88975102BS-1270BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする