TMC
蛍光テープ
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途
自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)
18
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
内容量
1巻
注意
※暗所では残光がありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975145
SEG-003R
赤
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
88975154
SEG-003Y
黄
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください