曜日別特売

TSAロック 4ダイヤル

TSAロック 4ダイヤル - TMCTSAロック 4ダイヤル - TMCTSAロック 4ダイヤル - TMCTSAロック 4ダイヤル - TMC
(4件のレビュー)

アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です

用途アメリカ旅行時に役立ちますロックダイヤル式仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975172BS-780
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88975172
2022-05-07
用途: 自転車のワイヤーロック用
有限会社長坂孫太郎商店

自転車のワイヤーロック用に購入しました。任意番号の設定方法が、90度回転後1段押し込む2段階になっており、他社に比べて安心感があります。ダイヤルのクリック感もしっかりガタがなく、合わせる場所が窓になっており大変使いやすいです。表示は95gですが、実測75gでそれほど重くはありません。

対象商品 : 88975172
2020-08-31
用途: 旅行時
サービス業

海外旅行には、何かと使う、南京錠です。
TSAロックがこの値段で入手でき満足です。

対象商品 : 88975172
2020-12-04
用途: 子供の宝箱用
関 製作所サービス業

子供の宝箱用に買っていました。
丈夫ですが、とにかく重たいです。旅行用には不向けで、ワイヤのほうをおすすめると思います。

対象商品 : 88975172
2019-10-19
用途:
その他業種

手順通り外して、番号をセットして使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする