TMC
パーソナルロック 4桁可変式
(1件のレビュー)
防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途
バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に
ロック
ダイヤル式
仕様
4桁ダイヤル式
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975188
PL-112
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください