TMC
ダイヤル式パーソナルロック2
使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
用途
ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル式
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975197
PL-110
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください