曜日別特売

木材トング30cm径

木材トング30cm径 - ハスクバーナ
(3件のレビュー)

高級鋼製、ソフトグリップ付

最大径(Φmm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88725805574387601
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 丸太の小移動
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

30 cm径とされてますが、30 cm近くなると爪が材の下半分に届かないので、20 cmくらいまでが適寸かと思います。

対象商品 : 88725805
2025-01-10
用途: 薪作り
製造業

切り倒した木を玉切りにしたものを運ぶ時に使用。丈夫で直径20センチから30センチ程度の木をしっかりとホールドしてくれる。荷台に持ち上げるのが楽。

対象商品 : 88725805
2020-04-25
用途: 椎茸ホダギ
農・林・水産業

椎茸のホダギ伐採時、集材、菌うち、ホダギたを重ね祭使用しています。楽に持ち上げがてき重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする