曜日別特売

先芯入マジック付長靴

先芯入マジック付長靴 - コーコス信岡先芯入マジック付長靴 - コーコス信岡先芯入マジック付長靴 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

大型マジックテープ付でフィット感抜群。
足をしっかりホールドしてくれるので疲れにくい。
走れる完全防水先芯入長靴。

用途建築業、軽作業全般、農作業、園芸に最適機能完全防水ブラック材質合成ゴム形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)25標準質量(g/片足)790材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※かぶれ、かゆみ等、足に異常を感じた場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
酸、アルカリ等の薬品やシンナー等の溶剤を使用する作業環境では使用できません。また、耐油性ではありません。
乾燥機・ストーブ等で乾かさないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975522HB-95624.5~25
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
88975538HB-95625.5~26
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88975547HB-95626.5~27
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88975556HB-95627.5~28
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-07
用途: 土木作業

先端のゴム繋ぎ部分に、すぐに亀裂が入り水がしみてくる。

2が参考にしています
2023-06-02
用途: 立哨時
その他業種

装着感とても良いのだが、5回目使用時に先芯縁に亀裂入り、水漏れするくらい。改良の余地ないものか

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする