曜日別特売

ニトロックプレミアム3双入り

ニトロックプレミアム3双入り - コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入り - コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入り - コーコス信岡
(1件のレビュー)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。

用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適内容量1パック(3双)
注意
※高温(60℃以上)の物に触れないでください。回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
回転部分を伴う機会作業には使用しないでください。
刃物や尖った物等で傷つけない様,ご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88976073N-3553M216.516ウーリーナイロンレッド合成ゴム3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88976082N-3553L22717ウーリーナイロンレッド合成ゴム3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88976098N-3553LL237.518ウーリーナイロンレッド合成ゴム3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88976012N-3553M216.516-ブラック-3
980
取扱い終了
88976028N-3553L22717-ブラック-3
980
取扱い終了
88976037N-3553LL237.518-ブラック-3
980
取扱い終了
88976046N-3553M216.516-ブルー-3
980
取扱い終了
88976055N-3553L22717-ブルー-3
980
取扱い終了
88976064N-3553LL237.518-ブルー-3
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88976098
2022-08-22
用途: 植込み回りの除草と清掃

手のひら全体を半分の厚さまで回りこむように、指部分は第一関節全体を包むように丈夫なゴムが引かれています。細かい雑草もしっかり摘むことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする