グリーンクロス
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
取付方式
スタンド式
材質
スチール
規格
反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)
1400×275鉄枠付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全13種類を絞り込む
表示内容
選択してください
m先工事中
お願い
まわり道
一時停止
信号機
全面通行止
工事中
工事車両出入口
徐行
段差あり
片側交互通行
立入禁止
通行止
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89474166
HPSL‐1
徐行
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474175
HPSL‐2
片側交互通行
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474184
HPSL‐3
工事中
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474193
HPSL‐4
m先工事中
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474202
HPSL‐5
段差あり
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474218
HPSL‐6
お願い
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474227
HPSL‐7
立入禁止
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474236
HPSL‐8
まわり道
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474245
HPSL‐9
信号機
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474254
HPSL‐10
工事車両出入口
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474263
HPSL‐11
全面通行止
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474272
HPSL‐12
通行止
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474288
HPSL‐13
一時停止
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立て看板ハーフ
参考になった