曜日別特売

オフィスシュレッダ フロアタイプ

オフィスシュレッダ フロアタイプ - ナカバヤシ

屑ならしの手間が省けるプレス機構付きシンプルシュレッダ。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約80質量(kg)57安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)330/355電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライド機構、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)320/A3最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474568NS-406P
408,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする