パーソナルシュレッダ

パーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシ

手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。

細断形状ストレートカット付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)質量(g)約430電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6定格電圧(V)AC100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78定格時間(分)約3運転音(dB)約60定格消費電力(W)(50/60Hz)7細断寸法(mm)約5幅投入口幅(mm)110最大細断枚数1定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)リバース機能あり最大投入幅A6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474848NSE-TM1Wホワイト
5,940
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
89474857NSE-TM1BKブラック
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする