OSG(オーエスジー)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※刃物挿入時、刃物端が底当たり状態になると精度不良の原因となります。必ず最大挿入長さを守ってください。
※刃物挿入時、挿入長さが短いとホルダ破損の原因となります。必ずセーフティマークより深く刃物を挿入してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75723742
WXL-HS-EBD R0.1×0.4×4
0.2
4
0.4
35
¥
8,290
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75723751
WXL-HS-EBD R0.2×0.8×4
0.4
4
0.8
35
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75723767
WXL-HS-EBD R0.3×1.1×4
0.6
4
1.1
35
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75723776
WXL-HS-EBD R0.4×2×4
0.8
4
2
35
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75723785
WXL-HS-EBD R0.5×1.5×4
1
4
1.5
40
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75723794
WXL-HS-EBD R0.6×3×4
1.2
4
3
40
¥
5,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
75723803
WXL-HS-EBD R0.75×2×4
1.5
4
2
40
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75723821
WXL-HS-EBD R1×3×4
2
4
3
40
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75723812
WXL-HS-EBD R1.5×4.5×4
3
4
4.5
40
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75723846
WXL-HS-EBD R2×6×6
4
6
6
40
¥
6,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
75723837
WXL-HS-EBD R2.5×8
5
6
8
40
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75723855
WXL-HS-EBD R3×10
6
6
10
45
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
75723864
WXL-HS-EBD R4×12
8
8
12
55
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
75723873
WXL-HS-EBD R5×15
10
10
15
65
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
75723882
WXL-HS-EBD R6×18
12
12
18
70
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください