瑞穂化成工業
広口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。
取手付です。
用途
液体の保存・保管等
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
仕様
中栓付、取手付
内径(Φmm)
99
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89484228
No.0100BR
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
45日以内出荷
返品不可
89484237
No.0094BR
20
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください