瑞穂化成工業
細口茶色瓶
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。
取手付です。
用途
液体の保存・保管等
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
容量(L)
10
仕様
中栓付、取手付
容量(mL)
10000
内径(Φmm)
40
寸法H(mm)
380
寸法(幅W×高さH)(mm)
214×380
目盛
なし
寸法W(mm)
214
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
40
口内径×胴径×高さ(mm)
40×214×380
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89484246
No.0130BR
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください