瑞穂化成工業
扁平缶片口 封印キャップ
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途
液体の保存・保管等
容量(L)
20
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付
内径(Φmm)
50
寸法H(mm)
410
目盛
なし
寸法D(mm)
206
寸法W(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×206×410
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※ひっかかり以上に締め込むと着脱不可になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89484298
No.0193F
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください