曜日別特売

200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ

200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ - ビデオセンシング

ワイドダイナミックレンジ機能搭載
窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が
大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。
メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し
鮮明な画像を映しだすことができます。
3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード)
白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。
メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。
残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。
固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様
赤外線照射距離 最大23m
赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)

仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール質量(g)850消費電力(W)4(12V 330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式(アイリスレンズ)DC制御方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りオート(解放絞り F:14)画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485068VAD-858VX
90,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする